TO-CONNE (former Toyo Connector) Bnc Non-Reflective Terminator

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
TypeTerminator
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Au
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Connector TypeBNC
Fitting ShapePlug
Characteristic Impedance (ohm)50
Frequency used (GHz)DC-0.5
Rated Power (W)0.5
Voltage Standing Wave Ratio1.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan