TKG Brush Paint Fine Pattern Horse Trunk (Kuas Oles)

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)217
AS ONE Part Number64-4188-82
Material (Handle)Wood pattern
TKG Part No.9-0782-0301
Bristle Length (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan