WAKI Black And Yellow Warning Sheet

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
Width (mm)1000
Thickness (mm)3
Tape Width (mm)1000
Dimensions length (mm)1000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For danger signs at construction sites and various facilities! Remove dirt, dust, moisture, oil, etc. from the surface to be pasted.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan