TONE Bit Holder For Electric Drill

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp629.900
Spesifikasi
Bit Width Across Flats (mm)6.35
Shank Diameter (mm)6.35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing a bit holder that can use short bits (total length 25 mm) with electric tools!
Three sizes with a total length of 65 mm, 150 mm, and 300 mm that can be used in narrow places, high places, and deep places

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait