WAKI Base Caster Iii

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Length (mm)105
Width (mm)80
Height (mm)30
Allowable Load (kg)150

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Withstand load of 150 kg, for moving heavy objects.
For moving furniture, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan