Zebra Ballpoint Pens For Notebook (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp55.900
Spesifikasi
MechanismKnock type
Overall Length (mm)99.1
Mass (g)6.4
Ink ColorBlack
InkOily dye
Pen Refills4C-0.7 core
Quantity (pcs)1
Shank Diameter (mm)5.6
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ballpoint pen for notebooks / Smart size perfect for notebooks

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan