Zebra Ballpoint Pen Blen 2+S (Two-Color Ballpoint Pen + Mechanical Pencil) 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp70.900
Spesifikasi
Length (mm)11.8
Width (mm)15.8
Height (mm)143.6
Mass (g)12.2
Ink ColorBlack / red
MethodKnock type
Number of Colors2-color ballpoint pen + sharp
Tip Size (mm)0.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Introducing Bren 2 + S with a mechanical pencil attached to a two-color ballpoint pen that does not shake and stress-free writing comfort that controls'writing vibration'

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan