TIPTOP Clip-on Tire Chuck Fiara 8 (Alat Pengisi Angin Ban)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
TypeOpen
Overall Length (mm)34
Mass (g)100
Valve TypeOpen type
Type of ConnectionHose connection

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is an open type hand-held clip chuck.
For release clip chuck replacement, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan