TO-CONNE (former Toyo Connector) 75Ω Plug For Cable (Crimp Type)

Sebelum PPN:
Rp71.900 - Rp88.900
Spesifikasi
TypeConnector
Surface Treatment(Main body) Ni, (Center contact) Au
Dimension A (mm)14.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Connector TypeBNC
Characteristic Impedance (ohm)75
Fitting ShapePlug
Terminal Connection(Center) crimp, (External) crimp
Type of TerminalCrimping

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait