Sumflex Cutting Wheel 75Φ (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2
Outer Diameter (φmm)75
AbrasiveAC material
Hole Diameter (φmm)12.7
Allowable Rotation Speed (rpm)3000
Main Materials to CutVarious metals

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tool that attaches to and cuts rotary tools. A cutting whetstone that is ideal for use with electric drills.
Cutting of various metals and other non-metals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan