StarTech.com 7.6M Rs232C Serial Straight Cable Extension Mini D-Sub9 Pin / Db9 (Male / Female)

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ColorGray
Height (mm)15
Cable Length (m)7.6
Mass (g)316
Product Width (mm)33.3
Connector ADB9 (D-Sub) [9 pins]
Connector BDB9 (D-Sub) [9 pins]
Connector ShapeDB9 (D-Sub) [9 pin] Female - DB9 (D-Sub) [9 pin] Male
Conversion TypeFemale - Male

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Mouse cable extension
Extend the EGA monitor cable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan