SUNHAYATO 4-Row Staggered Connector Board

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
TypeBoth sides
FinishThrough hole, solder, resist
Wall Thickness (mm)1.2
Cell Spacing (mm)2.54
Display Pattern1.905mm pitch between rows, 1.27mm pitch between pins, zigzag converted
Circuit Board Dimensions, Length x Width (mm)27.5x104.14
Land2.54mm pitch Φ0.8
Material (Circuit Board)Glass epoxy

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For connecting and extending high-density connectors

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan