Zebra 4C-1.0 Cores (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Rating:
80% of 100
(2)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)67
Product TypeRefill lead
Suitable ForShabo X (TS10 / ST3 / LT3 / CL5 / AL5 / CB8 / F-line), Trenchent (B3A10)
Mass (g)1
InkOil-based
Maximum Diameter (Φmm)2.4
Number of ColorsSingle color
Quantity1 piece
Suitable Model (Main Unit)Shabo X
Tip Size (mm)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk