YUASA PRIMUS Louver Fan 45cm (Kipas Angin)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ColorBlack
FunctionManual swing up and down
Mass (kg)4.3
Power Cable (m)1.6
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (cm)63x24x60
Air Volume Adjustment3 steps
Fan Diameter (cm)45

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The air in the room is circulated evenly by rotating the wind direction louver.
Manual upward about 90⁰. With a handle that is convenient to carry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan