Tombow Pencil 4 Color Ballpoint Pen Reporter 4 Smoke (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp46.900
Spesifikasi
Product TypeBody
Ink ColorBlack / Red / Blue / Green
InkOil-based ink
MethodKnock type
Line WidthFine point
Number of Colors4 colors
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait