StarTech.com 30Cm Serial Ata / Sata Cable

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorRed
StandardSATA 3.0
Mass (g)12
Connector ShapeSATA (data) [7-pin] male - SATA (data) [7-pin] male
Cable Length (cm)30.5
Conversion TypeMale - Male
Plug ShapeStraight
Transmission Speed (Gbps)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fully compatible with SATA 3.0 6Gbps processing power
Compatible with 2.5 and 3.5 inch SATA HDD Cable length 30 cm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan