CONDOR Refill Kepala Sapu Allen 2989JP (Replacement Broom Head)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
MaterialUpper: Polypropylene, Hair: Allen
TypeL
Width (mm)235
Overall Length (mm)280
Mass (g)175
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)235x25x280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For smooth floors such as P tiles. Supple natural material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan