Tombow Pencil 2 Color Ballpoint Pen Reporter 2 Smoke (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp33.900
Spesifikasi
Product TypeBody
Ink ColorBlack / red
InkOil-based ink
MethodKnock type
Line WidthFine point
Color (axis)Transparent
Number of Colors2 colors
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan