Tyco Electronics Japan 187 Series Receptacle

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
TypeA
Thickness (mm)0.32
ShapeRose
Dimension L (mm)15.2
Outer Diameter (mm)2.29-3.3
Applicable wire range AWG (#)20-16
Compatible Cable (mm²)0.5-1.42
Dimension E (mm)6.4
Dimension W (mm)5.6
Dimensions t (mm)1.5
Finish MaterialBrass to tin
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fits 0.51 x 4.75 mm tabs

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan