StarTech.com 15Cm Stereo Audio Cable 3.5Mm Stereo Mini Plug (Male)-2X Rca Jack (Female)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
ColorBlack
Length (mm)152.4
Mass (g)13
Connector BStereo audio (2 x RCA)
Connector A3.5mm mini jack (3 poles)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
1x 3.5mm mini jack 3-pole male connector
2x RCA female connector Small and lightweight design
Connect your computer to an external stereo amplifier with standard RCA cables Connect your portable media device (iPod, MP3 player, etc.) to your stereo entertainment system

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan