TIPTOP 12.7 Square Extension Bar

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Dimension L (mm)75
Dimensions d (mm)22
Square Drive (mm)12.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is for 12.7 square impact wrench and can be added when there is a deep part or the length is not enough.
Warning

* If the limit torque is exceeded, it may crack depending on how it is used. Be careful not to apply too much torque.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan