Sumflex Cutting Wheel Gold Label Offset 100Φ (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Thickness (mm)2.7
Outer Diameter (φmm)100
AbrasiveA material
Hole Diameter (φmm)15
Allowable Rotation Speed (rpm)13000
Main Materials to CutVarious metals

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cutting wheel to be attached to the disc grinding machine
Can cut various metals and cut edges

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan