Sun Note 10 Knock-Type Ballpoint Pens (Pulpen / Bolpoin)

Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp26.900
Spesifikasi
Quantity (pcs)10
Tip Size (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* The color of the ink is the same as the color of the body.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan