LCPower Push Lawn Mower

Sebelum PPN:
Rp8.799.900
Spesifikasi
Size (inch)141
Dimensions (mm)830x580x450
Drive SystemSelf propeled
FunctionRear Collection Side, Charge, Mulching
Packaging Dimensions (mm)830x580x450
BladeStandart blade
Collection Bag (l)62
Cutting Area (m²)600-3000
Cutting Width (mm)508
Height Adjustment (mm)25-75 (7 Position)
Material ChassisSteel
Wheel Size (inch)8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mesin Potong Rumput Dorong / Lawn Mower LCPOWER Komodo dengan body cover material Steel sehingga lebih awet dan tahan lama.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan