Kakuri With Promate Yarn Saw Deluxe Hardened Blade

Sebelum PPN:
Rp189.900
Spesifikasi
Length (mm)305
Width (mm)175
Height (mm)35
Depth (mm)155
Included Accessories(Replacement blade) General wood, Glulam, Plywood, Wood, Wood, Light metal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can easily cut curves. Long-lasting sharpness. Comes with 5 fully hardened blades.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan