Makita Quick Mini Auxiliary Roller

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Roller Diameter (mm)22
Withstand Load (N)800
Elevation Range (mm)50 to 140

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopts one-shot lifting mechanism. The height of the roller can be adjusted quickly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan