KOGANEI Quick Fitting Smart Type Straight

Sebelum PPN:
Rp34.900 - Rp149.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Suitable fluidAir/Vacuum
Type Of ThreadR
Maximum Operating Pressure (MPa)Positive Pressure = 0.9; Negative Pressure = -0.1
Thread StandardInch size
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Recommended TubeNylon Tube/Urethane Tube

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan