KOGANEI Quick Fitting Mini Type Union Y

Sebelum PPN:
Rp78.900 - Rp83.900
Spesifikasi
ShapeUnion Y
Suitable fluidAir
Maximum Operating Pressure (MPa)0.9
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Maximum Vacuum Pressure (kPa)-100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small quick joint that enables small pitch and space saving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan