KOGANEI Quick Fitting Mini Type Straight

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
ShapeStraight
Overall Length (mm)17
Suitable fluidAir
Dimension L (mm)14
Maximum Operating Pressure (MPa)0.9
Connector ThreadM5X0.8
Connector Thread TypeM
Dimension A (mm)3
Dimension B (mm)17
Dimension C (mm)11.7
Dimension H (mm)10
Dimension R (mm)M5x0.8
Dimension X (mm)11.8
Dimension Y (mm)3.6
Maximum Vacuum Pressure (kPa)-100
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Recommended TubeNylon Tube/Urethane Tube
Suitable Tube Outer Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small quick joint that enables small pitch and space saving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan