KOGANEI Quick Fitting Mini Type Different Diameter Union

Sebelum PPN:
Rp59.900
Spesifikasi
ShapeDifferent Diameter Union
Suitable fluidAir
Maximum Operating Pressure (MPa)0.9
Operating Temperature Range (°C)0 to 60
Maximum Vacuum Pressure (kPa)-100
Recommended TubeNylon Tube/Urethane Tube
Suitable Tube Outer Diameter (mm)6x4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A small quick joint that enables small pitch and space saving.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan