HS Valve PVC Single Union Ball Valve

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp759.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (MPa)0.98 (normal temperature)
Operating Temperature Range (°C)0 to 50
Handle MaterialPP+GF
Material (Main Unit)U-PVC
Ball MaterialU-PVC
O-Ring MaterialsEPDM
Seat MaterialPTFE
Type of ConnectionTS Type
Valve TypeBall valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan