KOZUCHI Pruning Shears Case

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Suitable Size (mm)180-200
Suitable Belt Width (mm)50
Width x Overall Length (mm)(Approx.) 75x205

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A powerful backup for all gardening work. From hard craftsmen to hobby gardening, we support almighty.
Pruning shears case

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan