Kakuri Mata Gergaji Besi Promate Yarn Hardened Goods (Hacksaw Blade)

Sebelum PPN:
Rp45.900
Spesifikasi
Length (mm)170
Width (mm)3
Height (mm)4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Replacement blade for Promate Jigsaw Deluxe.
For light metals

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan