KEIBA Professional Hobby Sharp Pont Radio Plier Bent Type

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
MaterialMARUTOLOY I
Size (mm)150
Overall Length (mm)146
Dimensions d (mm)6
Dimension A (mm)146
Dimension B (mm)50.5
Dimension C (mm)50
Dimension E (mm)35
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SpringAvailable (one side fixed structure)
TipVent Type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Tapered/curved type that is convenient for narrow spaces.
For grabbing work

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan