King Jim Pro Tape Cartridge Color Label

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8842-57
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape Width (mm)50
Tape Length (m)8
Eco Mark Certification Number17 112 045
LetterBlack Letters on Yellow

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
You can choose from a wide variety of colors according to the usage scene and application.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan