Miyajima Chemical Industry PP Soft Band Stopper Set (Penahan Segel Pita)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
MaterialPolypropylene
ColorYellow
Thickness (mm)0.52
Length (m)50
Set ContentsPP bandx1 roll, stopperx25, cutter 1
Suitable Band Width (mm)15

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Packing set with stopper and cutter Convenient for packing a little large luggage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan