Miyajima Chemical Industry PP Small Roll Band

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Width (mm)15.5
Thickness (mm)0.57 ±0.03
Length (m)200
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Outstanding strength. Durable.
Packing and moving work of heavy objects

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan