Kawasaki Electric Wire Power Cord with Plug/Connector

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp479.900
Spesifikasi
ColorBlack
TypeVCTF
Length (m)3
Rated Current (A)7
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Conductor Size (mm²)0.75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
3-pin plug-power cord for 3-pin connector

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan