Kartell Policeman Stirrer PP

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)244
TGK Part No.198-19-63-11
Tip Width (mm)(Triangle) 12.5, (Square) 15.5
Shaft Outer Diameter (mm)6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two types of spatulas on both ends are integrally molded.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan