ISETO Tempat Tisu Pocket

Sebelum PPN:
Rp29.900
Spesifikasi
MaterialStyrene
ColorBlack
Width (cm)8.9
Height (cm)5.6
Length (cm)11.9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stores all the pocket tissues in your house. Compact colorful body case. The height can be adjusted with a 3-step stopper depending on the amount of tissue.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan