KAKUDAI MFG Plug Chrome

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
MaterialBrass
Dimension A (mm)15
Dimension B (mm)25.5
Nominal Size13
Dimensions cR1/2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan