Inoue Kougu Plasterer Washing Nail Brush

Sebelum PPN:
Rp99.900
Spesifikasi
TypeBrush
Width (mm)30
Thickness (mm)15
Overall Length (mm)400
Bristle ColorWhite
Bristle Length (mm)60
Main applicationFor Cleaning
Material (Bristle)Nylon
Pattern colorOrange

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan