monotaro Pipe Cutter Ratchet Type

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Wall Thickness (mm)2.2
Suitable MaterialCopper, Brass, Aluminium
Feed angle (°)10
Diameter of Wood Can Cut (mm)6 to 23

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ratchet mechanism enables quick pipe cutting. It can be cut by rotating it like a normal pipe cutter without using a ratchet mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait