Hirosugi-Keiki Pin Header PSR-410156-00

Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
Dimension H (mm)1.5
Operating Temperature Range (°C)-40 to +105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Material (Main Unit)PBT 4830
Number of Pins21
Dimensions h (mm)2.4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan