KOGANEI Pen Cylinder Retractable Single Acting (Silinder Pneumatik / Silinder Pen)

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
Stroke (mm)15
Type of ActingSingle Acting Retract Type
Cylinder Diameter (mm)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylinder diameter 2.5 to 16 All models are non-ion standard compatible. A total of 17 variations, from double-acting/single-acting types to those with a stroke adjustment mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait