Magnetic Laboratries Peep Prevention Privacy Filter Wide Compatible

Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
MaterialPET
Hardness3H<
FunctionPeep Prevention, Touch Panel Compatible, Blue Light Cut
Ratio0.6729166666666667
Viewing Angle (°)60
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)13.3x294x165.5
Reflectance (%)5.4
Visible Light Transmittance (%)65±5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Peep prevention! Privacy filter

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan