Ishii Brush Sangyo Sponge Brush PE Spiral Handle (Sikat Lab Pembersih)

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)245
Diameter (mm)20
AS ONE Part Number7-5612-14
Bristle Width (mm)60
Compatible EquipmentFor test tubes
Brush Part MaterialUrethane sponge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is soft and has excellent water absorption.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan