KYOCERA Parts Torx Wrench

Sebelum PPN:
Rp88.900
Spesifikasi
Dimensions d (mm)62
Dimension A (mm)34
Dimension B (mm)15
Dimension F (mm)T7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan