LILIEL Pan Rock (Klip Panel Plastik)

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialPP
ColorWhite
Recommended Hole Diameter (mm)10±0.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It can be easily fastened with one push from one direction regardless of the material such as plastic, wood, metal, cardboard board.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan