Industry Kowa Oval Brush

Sebelum PPN:
Rp91.900
Spesifikasi
MaterialPP
Length (mm)37
Width (mm)48
Height (mm)95
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
For removing dirt from floors and walls.
Warning
Please refrain from using it for purposes other than its intended purpose.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan